Groborezni rezkar HSS-Co8 20M mm

Št. art.: 192605 20M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 58 mm
Celotna dolžina L 122 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,031 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192605 20M
EAN/GTIN 4067263290964

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
781
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
29
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vel. 6M do 25M − MID-rezkar. Mere po tovarniškem standardu in so med DIN 844 (kratki) in DIN 844 (dolgi).
Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.
Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico