Chiave a settore Ø 117, 6 perni, con tubo di guida

Codice art.: 1919202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1919202
EAN / GTIN 4046459043287
Codice del produttore 1919202
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatto per allentare e serrare i dadi di fissaggio, ad esempio sull'assale anteriore o posteriore, nonché sulla scatola del cambio o sulla flangia del differenziale. Sistema modulare: Il corpo base e i tubi guida possono essere combin

Proprietà:

  • Contenuto: 2 pezzi
  • Peso netto: 6,8 kg
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Distinta base (testo):
    • 1x KL-1020-380 - Corpo base
    • 1x KL-1020-3911 - Tubo guida
  • Per: Adatto per veicoli Mercedes con dado scanalato A 946 356 02 26, ad es. assali posteriori ACTROS HL/HL8.
  • Esecuzione: con tubo guida
  • Ø interno: 117 mm
  • Supporto motore, quadrato: 3/4 pollice
  • Diametro esterno: 124,5 mm
  • Larghezza del cono: 9,8 mm
  • Numero di coni: 6
  • Diametro esterno, tubo di guida: 60 mm