Adesivo informativo per scale a piattaforma< 2,50 m (FlexxStep) Adesivo 19093

Codice art.: 19162
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Segnali di obbligo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19162
EAN / GTIN 4031405191624
Codice del produttore 019162

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile nel nostro file PDF in Download
  • Adatto per i codici 052524, 052525, 052526
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 160 mm
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi