• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adhesivo informativo para escaleras de plataforma< 2,50 m (FlexxStep) Adhesivo 19093

Número de artículo: 19162
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Señal de obligación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19162
EAN / GTIN 4031405191624
Número del fabricante 019162

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con DIN EN 131-3, deben colocarse pegatinas específicas del producto con instrucciones de uso. La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en www.steigtechnik.de
  • La explicación de los pictogramas utilizados se puede encontrar en nuestro archivo PDF bajo Descargas
  • Adecuado para stock n.º 052524, 052525, 052526
  • 1 unidad = 20 unidades

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 160 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas