Adesivo informativo per scalette ML accesso bifacciale Sticker 19030

Codice art.: 19149
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore yellow; black; white
Larghezza 35 mm
Altezza 150 mm
Numero di cartelli/adesivi 20 pz.
Tipo di prodotto Adesivo
Forma Esecuzione rettangolare
Fotoluminescente no
Tipo di fornitura al pezzo
Materiale Pellicola in PVC

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19149
EAN / GTIN 4031405191495
Codice del produttore 019149
Numero-L L90110 1214
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 35 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi