Adesivo di identificazione per dispositivo di protezione per l'arrampicata

Codice art.: 19107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore green; black; violet; white
Larghezza B 170 mm
Altezza H 95 mm
Numero di cartelli/adesivi 1 pz.
Tipo di prodotto Adesivo
Forma Esecuzione rettangolare
Fotoluminescente no
Tipo di fornitura al pezzo
Materiale Plastica PVC

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19107
EAN / GTIN 4031405191075
Codice del produttore 019107
Numero-L L90240 102258
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il montaggio in ogni punto di ingresso e di uscita per scale a norma DIN 18799-1 e DIN EN ISO 14122-4 e per scale con protezione per arrampicata

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 170 mm
  • Altezza: 95 mm
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo