• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica per cavi SE 9x12 011113

Codice art.: 1869949
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1869949
EAN / GTIN 0611702890600
Codice del produttore 1869949
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per la commutazione a distanza, il conteggio, il monitoraggio e il controllo sulle linee di produzione e la produzione in serie
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 0,4-2 N-m
Con ricettacolo rettangolare interno 9x12 mm
Chiave fissa preimpostabile - senza scala

L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente su un'attrezzatura di prova adatta

Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)

Incluso. Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso.

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Design: incl. manicotto di collegamento e cavo di collegamento
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Coppia (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 133 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali