Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM diskinė freza HPC, TiAlN, ⌀×plotis ±0,1×k11: 63X3mm

Prekės Nr.: 185010 63X3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀×plotis ±0,1×k11 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 185010 63X3
Gamintojo numeris 185010 63X3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
INOX <900 N/mm²
M
45
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
300
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksli VHM diskinė freza HPC apdirbimui.
Komplektuojamos frezos: frezas su vienodu ⌀ ir dantukų skaičiumi galima sujungti tarpusavyje ir taip nustatyti reikiamą plotį. Dantys gerai sukimba vienas su kitu, nes frezos neturi paaukštintos stebulės.
2 tarpusavyje sujungtos frezos pasižymi ypatingu produktyvumu. Tuo pačiu darbo proceso metu galima kaitalioti ir panaudoti abi frezos pjovimo briaunos puses.

Pastaba:

  • Nesuveržkite frezų be atitinkamo pločio tvirtinimo žiedo, kadangi taip galima pažeisti frezas.
  • Tinkamus tvirtinimo žiedus žr. 30 skyriuje.
  • Grioveliai: fz skirti ae = 0,1×D.