• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca invernale ACCELERATE, da uomo, Nero, Taglia L

Codice art.: 18335-231-09 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18335-231-09 L
EAN / GTIN 5711074646104
Codice del produttore 18335-231-09 L
Numero-L L01190 5141
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Cerniera nella fodera posteriore per stampa/ricamo
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Fodera con zip sul retro per logo/ricami
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Colonna d'acqua > 10.000 mm secondo EN ISO 811. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 342 3/WP (2,258 CLO)
  • EN 343 3/1

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello