Set di pinze per crimpare ELETTRONICHE

Codice art.: 1830899
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio astuccio
Materiale, impugnatura plastica
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Numero di inserti intercambiabili 3
Caratteristiche Ganasce girevoli
Lunghezza complessiva 225 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1830899
EAN / GTIN 4010886855263
Codice del produttore 1830899
Numero-L L60160 6025
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Inserti modulari intercambiabili senza necessità di attrezzi
In pratica confezione blister

Proprietà:

  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no