• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto modulo per capicorda isolati

Codice art.: 1830562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1830562
EAN / GTIN 4010886854952
Codice del produttore 1830562
Numero-L L60160 4870
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per capicorda isolati

Proprietà:

  • Calibro del filo AWG: 22-16 +16-14
  • Sezione del filo [mm²]: 0,5-1,5 + 1,5-2,5
  • Tipo di connettore: capicorda isolati
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no