• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HACCP Spazzola fine bianca 30 cm Setole 0,25 mm

Codice art.: 18223021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 18223021
EAN / GTIN 4250560514868
Codice del produttore 18223021
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa fine 30 cm Setole PBT di alta qualità, corpo in plastica resistente con superficie liscia, resistente al calore fino a 134 °C, filettatura tedesca, foro per appendere, confezionata singolarmente in modo igienico in sacchetti di polietilene.