Gilet per utensili

Codice art.: 1818260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Werkzeug-Weste
Colore blue; black; white
Composizione del tessuto Poliestere
Dimensione internazionale, Unisex onesize
Tipo di prodotto Gilet
Tipo di tasca Breast pocket; Mobile phone pocket
Chiusura hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Con materiale riflettente; idrorepellente
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1818260
EAN / GTIN 4010886854716
Codice del produttore 1818260
Numero-L L60160 6372
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Taglia unica con 4 cinghie di regolazione, larghezza regolabile su misura
Tasche imbottite di diverse dimensioni per utensili e minuteria
Antispruzzo
Non teme gli sbalzi di temperatura

Proprietà:

  • carico massimo ammissibile dinamico [kg]: 5 kg
  • larghezza totale [mm]: 480 mm
  • altezza totale [mm]: 660 mm
  • lunghezza totale [mm]: 350 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 480 mm
  • altezza nominale [mm]: 660 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 350 mm