• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi piatti ∙ 135 mm

Codice art.: 1816K-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1816K-1
EAN / GTIN 4000896232949
Codice del produttore 1816K-1
Numero-L L60140 5069
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione e regolazione di maniglie interne e visiere parasole su veicoli VAG
  • Forma particolarmente piatta per l’uso in spazi ristretti
  • Forma piatta
  • Versione diritta
  • Manici rivestiti ad immersione
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 135 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg