• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flach-Zange Gerade Ausführung

Artikel-Nr.: 1816K-1
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1816K-1
EAN / GTIN 4000896232949
Herstellernummer 1816K-1
L-Nummer L60140 5069

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage und Justierung der Haltegriffe im Innenraum sowie der Sonnenblenden an VAG Fahrzeugen
  • Besonders flache Form zum Einsatz in beengten Bauräumen
  • Flache Form
  • Gerade Ausführung
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg