Frese cilindriche frontali N 40X32 mm

Codice art.: 181500 40X32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Altezza complessiva 32 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Esecuzione del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese con taglienti affilati per taglio frontale.

Uso:

Modello N = dentatura normale, elica a 30°.

Nota:

fz per ae = 0,5 - 1×D.