Fresa frontal cilíndrica N, Sin revestimiento, ⌀×ancho js16: 40X32mm

Número de artículo: 181500 40X32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto fresa frontal cilíndrica
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Diámetro del filo Dc 40 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Longitud total L 32 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 6
Material de corte HSS-E
Norma DIN 1880 T1
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 32 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA01600200
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H7
Tamaño del asiento 16
Lubricante refrigerante sí
Ancho de corte B 32 mm
Tipo de fresa ISO Fresa frontal cilíndrica
Número de cortes (lado frontal) Z 6
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS Co 5
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Peso 67 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado plano (FPL)
Anillo de color Sin
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463
Número del fabricante 181500 40X32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

Aplicación:

Tipo N = dentado normal, espiral de 30°.

Nota:

fz para ae = 0,5 - 1×D.