Nástrčná čelní válcová fréza N, bez povlaku, ⌀ךířka js16: 40X32mm

Artiklové číslo: 181500 40X32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ךířka js16 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu nástrčná čelní válcová fréza
Úhel šroubovice 30 stupně
Průměr břitu Dc 40 mm
Průměr upínacího otvoru D3 16 mm
Celková délka L 32 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 6
Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1880 T1
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA01600200
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Velikost upínače 16
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka řezu B 32 mm
Typ frézy ISO Válcová čelní fréza
Počet břitů (čelní strana) Z 6
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 67 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463
Číslo výrobce 181500 40X32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Frézy řežou po obvodu a čelně.

Použití:

Typ N = normální ozubení, spirála 30°.

Poznámka:

fz pro ae = 0,5 - 1×D.