RM-MTR-0900-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: 1813181
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1813181
EAN / GTIN 7291075331660
Codice del produttore 1813181
Numero-L L24010 51

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 9 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 61 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Length Chip Flute (LCF) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 101 mm
  • Lunghezza utile (LU) 61 mm