• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per interni

Codice art.: 1788N-30
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1788N-30
EAN / GTIN 4000896134892
Codice del produttore 1788N-30
Numero-L L60140 3059
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione di cuscinetti a sfere, anelli esterni e bussole
  • Unitamente a staffe di contrasto 1788N-835 e 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diametro (min-max): 25 – 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.32 kg

Download & documenti

Prodotti correlati