Binnentrekker

Artikelnummer: 1788N-30
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1788N-30
EAN/GTIN 4000896134892
Nummer fabrikant 1788N-30
L-nummer L60140 3059

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
  • Samen met tegensteunen inrichting 1788N-835 en 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 25 – 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.32 kg

Geschikte producten

Accessoires