• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello di regolazione 2.0 ", acciaio

Codice art.: 177-187
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Anello filettato passa M65x2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 177-187
EAN / GTIN 4946368038520
Codice del produttore 177-187
Numero-L L40010 14500
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Anelli di regolazione in pollici per una regolazione rapida e precisa dei calibri per pozzi, Holtest e calibri interni

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,095 X 0,095 X 0,027 M
  • Tolleranza del produttore rispetto al diametro nominale: +/- 0,0008
  • Materiale: acciaio
  • incertezza di misura: 0,00006
  • Diametro nominale:
  • Modello: A
  • Pollici/Metriche: pollici
  • Tolleranza della forma cilindrica: 0,00004