{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso vino | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Diametro | 150 mm | |
| Grado di finezza | es. molto grossa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Denominazione originale prodotto | Schleifscheibe 543XK | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Granulometria (maglia) | 16 mesh | |
| Superficie di rettifica | su un lato | |
| Per materiale | legno | |
| Gruppo di materiali | Legno | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Fissaggio a strappo |
| Codice articolo | 176136 | |
| EAN / GTIN | 4002748761362 | |
| Codice del produttore | 176136 | |
| Numero-L | L51880 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |