STARCKE Disque abrasif 543XK, 150 mm, plein, grain 16

Réf.: 176136
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge vin
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Degré de finesse type très grossier
Support Tissu
Référence fabricant Schleifscheibe 543XK
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 16 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 176136
EAN / GTIN 4002748761362
Réf. fabricant 176136
Article hors catalogue L51880 100
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque abrasif sur toile pour ponceuse bordureuse pour le traitement des parquets et des planches. Structure ouverte. Idéal pour l'élimination des résidus de colle ainsi que pour le pré-ponçage lors de la pose d'un parquet neuf ou d'une rénovation