STARCKE Disco abrasivo impermeabile MATADOR 991C, 250 mm, non perforato, grana 600

Codice art.: 176040
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Denominazione originale prodotto Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 250 mm
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Colore grigio
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Granulometria (maglia) 600 mesh
Superficie di rettifica su un lato
Per materiale Vetro
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Fissaggio a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 176040
EAN / GTIN 4002748760402
Codice del produttore 176040
Numero-L L51880 262
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo impermeabile su supporto flessibile in carta di lattice. Ideale per la levigatura di vernici e stucchi nella costruzione e riparazione di autoveicoli. Produce la massima qualità superficiale su superfici laccate, di vetro e di metallo.