STARCKE Disc de șlefuit impermeabil MATADOR 991C, 250 mm, neperforat, granulaţie 600

Cod articol.: 176040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 250 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Denumirea producătorului Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Culoarea gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 600 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
recomandat pentru material Sticlă
Grupă de materiale multimaterial
recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici

Identificare și clasificare

Cod articol 176040
EAN / GTIN 4002748760402
Număr producător 176040
L-Număr L51880 262
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv rezistent la apă pe suport de hârtie flexibilă din latex. Ideal pentru șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură în construcții și reparații auto. Produce cea mai bună calitate a suprafeței pe suprafețe de lac, sticlă și metal.