STARCKE Disco abrasivo impermeabile MATADOR 991C, 250 mm, non perforato, grana 500

Codice art.: 175884
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 250 mm
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Denominazione originale prodotto Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Colore grigio
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 500 mesh
Lavorazione Rettifica in piano
Per materiale Vetro
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Fissaggio a strappo
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175884
EAN / GTIN 4002748758843
Codice del produttore 175884
Numero-L L51880 359
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo impermeabile su supporto flessibile in carta di lattice. Ideale per la levigatura di vernici e stucchi nella costruzione e riparazione di autoveicoli. Produce la massima qualità superficiale su superfici laccate, di vetro e di metallo.