STARCKE Vodoodporno brusilno kolo MATADOR 991C, 250 mm, neperforirani, zrnatost 500

Št. art.: 175884
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija MATADOR 991C
Oznaka proizvajalca Wasserfeste Schleifscheibe MATADOR 991C
Vsebina 1 kos
Opis oblike okroglo
Premer 250 mm
Stopnja preciznosti zelo fino
Brusna podlaga Papir
Barva sive
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Velikost zrnja (mrežica) 500 struktura
Postopek brušenja plosko brušenje
Primerno za material steklo
Skupina surovin večmaterialni
Lastnosti pritrditev z ježkom
Standard ISO 6344

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 175884
EAN/GTIN 4002748758843
Številka proizvajalca 175884
L-število L51880 359
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Vodoodporen abraziv na prožni podlagi iz lateks papirja. Idealen za brušenje barv in polnil pri gradnji in popravilu avtomobilov. Zagotavlja najvišjo kakovost površine na laku, steklu in kovinskih površinah.

Iz iste serije "MATADOR 991C" Poglej vse