STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 9 fori, grana 400

Codice art.: 175875
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Diametro del foro H 150 mm
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 9
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto Schleifscheibe 542
Colore arancione
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 400 mesh
Lavorazione Rettifica in piano
Per materiale legno
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Fissaggio a strappo; Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175875
EAN / GTIN 4002748758751
Codice del produttore 175875
Numero-L L51880 321
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.