STARCKE Disc de șlefuit 542, 150 mm, 9 găuri, granulaţie 400

Cod articol.: 175875
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Diametrul găurii H 150 mm
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 9
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului Schleifscheibe 542
Culoarea portocaliu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
recomandat pentru material lemn
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 175875
EAN / GTIN 4002748758751
Număr producător 175875
L-Număr L51880 321
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv cu suport flexibil și strat special de stearat pentru o îndepărtare mare a materialului și o durată de viață lungă. Utilizare versatilă în prelucrarea generală a lemnului și în fabricarea mobilei. De asemenea, potrivit pentru șlefuirea metalelor lubrifiante.