STARCKE Disco abrasivo 514, 225 mm, 19 fori, grana 60

Codice art.: 175392
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo sabbia
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 225 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Diametro del foro H 8 mm
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 19
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto 514
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per materiale legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175392
EAN / GTIN 4002748753923
Codice del produttore 175392
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo speciale per la levigatura preliminare, intermedia e finale. Impiego versatile nella riparazione di autoveicoli, nella verniciatura e nel commercio di mobili, nonché nella costruzione di muri a secco