{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Písková žlutá | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 225 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Průměr otvoru H | 8 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 19 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Označení výrobce | 514 | |
| Barva | Žlutá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 175392 | |
| EAN / GTIN | 4002748753923 | |
| Číslo výrobce | 175392 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |