• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

STARCKE Disco in fibra 541W, 125 mm, 8 fessure, grana 40

Codice art.: 175185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175185
EAN / GTIN 4002748751851
Codice del produttore 175185
Numero-L L51880 312
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Disco in fibra di corindone per acciai legati e non legati come l'acciaio dolce, nonché per alluminio e metalli non ferrosi. Ideale per la sbavatura, la smerigliatura di superfici, la lavorazione di filetti e cordoni di saldatura.