• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

STARCKE Disque fibre 541W, 125 mm, 8 fentes, grain 40

Réf.: 175185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 175185
EAN / GTIN 4002748751851
Réf. fabricant 175185
Article hors catalogue L51880 312
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque fibre au corindon pour les aciers alliés et non alliés, comme l'acier de construction, ainsi que pour l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient parfaitement pour l'arasage des cordons de soudure et des soudures d'angle.