STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 33 fori, grana 400

Codice art.: 175167
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. molto fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 33
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto Schleifscheibe 542
Colore arancione
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 400 mesh
Per materiale alluminio; legno
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175167
EAN / GTIN 4002748751677
Codice del produttore 175167
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.