STARCKE Brusný kotouč 542, 150 mm, 33 otvory, zrno 400

Č. pol.: 175167
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusy
  • Kroky objednávky: 100 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 hod.
Tvar oblé
Priemer 150 mm
Pohonný stroj excentrická brúska
Upínač suchý zips
Stupeň jemnosti veľmi jemné
Brúsna podložka papier
Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu 33
Schéma vŕtania, s odsávaním prachu okrúhle otvory
Označenie výrobcu Schleifscheibe 542
Farba oranžová
Obsah jednotky ks
Druh produktu brúsny kotúč so suchým zipsom
Veľkosť zrna (Mesh) 400 mesh
Vhodné pre materiál hliník; drevo
Materiálová skupina viac materiálov
Vlastnosti s odsávaním prachu
Norma ISO 6344

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 175167
EAN/GTIN 4002748751677
Číslo výrobcu 175167
Výrobca/zodpovedná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusivo s pružnou podložkou a speciální stearátovou vrstvou pro vysoký úběr materiálu a dlouhou životnost. Všestranné použití při běžném zpracování dřeva a výrobě nábytku. Vhodné také k broušení mazacích kovů.