STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 33 fori, grana 80

Codice art.: 175159
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio rossastro
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 33
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore arancione
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 80 mesh
Gruppo di materiali Legno
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175159
EAN / GTIN 4002748751592
Codice del produttore 175159
Numero-L L51880 100634
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo con supporto flessibile e speciale rivestimento in stearato per un'elevata asportazione e una lunga durata. Impiego versatile nella lavorazione generale del legno e nella costruzione di mobili. Adatto anche per la levigatura di metalli lubrificanti.