• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 542, 150 mm, 33 Loch, Korn 80

Artikel-Nr.: 175159
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, orange Rotorange
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 33
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe orange
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
Werkstoffgruppe Holz
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175159
EAN / GTIN 4002748751592
Herstellernummer 175159
L-Nummer L51880 100634
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel mit flexibler Unterlage und spezieller Stearatbeschichtung für hohen Abtrag und Standzeit. Vielseitiger Einsatz in der allgemeinen Holzbearbeitung und im Möbelbau. Geeignet auch für den Schliff von schmierenden Metallen.