{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 180 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Base fibrata | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 4 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Foratura longitudinale | |
| Denominazione originale prodotto | Fiberscheibe 541W | |
| Colore | rosso | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Granulometria (maglia) | 120 mesh | |
| Per materiale | aluminium; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| per | surface grinding; fillet weld grinding | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 175157 | |
| EAN / GTIN | 4002748751578 | |
| Codice del produttore | 175157 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |