STARCKE Fiberschijf 541W, 180 mm, 4 gleuven, korrel 120

Artikelnummer: 175157
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Serie 541W
Artikelomschrijving producent Fiberscheibe 541W
Inhoud 1 st.
Diameter 180 mm
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname boring
Fijnheidsgraad middel
Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
Aantal afzuiggaten, met stofafzuiging 4
Gatenpatroon, met stofafzuiging slobgat
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Fiberschijf
Korrelgrootte (mesh) 120 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen; lasnaadslijpen
Eigenschappen met stofafzuiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175157
EAN/GTIN 4002748751578
Nummer fabrikant 175157
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korund fiberschuurschijf voor gelegeerd en ongelegeerd staal, zoals zacht staal, aluminium en non-ferrometalen. Zeer geschikt voor ontbramen, vlakslijpen, hoeklassen en lasnaadbewerking.