STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 15 fori, grana 180

Codice art.: 175103
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo sabbia
Denominazione originale prodotto 514
Descrizione stampo es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 15
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 180 mesh
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere
Normativa EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175103
EAN / GTIN 4002748751035
Codice del produttore 175103
Numero-L L51880 100633
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo speciale con rivestimento in stearato antipolvere per la levigatura preliminare, intermedia e finale. Impiego versatile nella riparazione di autoveicoli, nella verniciatura e nel commercio di mobili, nonché nella costruzione di muri a secco