STARCKE Disc de șlefuit 514, 150 mm, 15 găuri, granulaţie 180

Cod articol.: 175103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben nisip
Denumirea producătorului 514
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 15
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea galben
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 180 mesh
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 175103
EAN / GTIN 4002748751035
Număr producător 175103
L-Număr L51880 100633
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv special cu strat de stearat care respinge praful, pentru șlefuirea prealabilă, intermediară și finală. Utilizare versatilă în reparații auto, în vopsitorie și în comerțul cu mobilă, precum și în construcția de gips-carton.