{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Diametro tagliente | 200 mm | |
| Diametro foro di attacco | 32 mm | |
| Diametro svasatura foro di attacco | 75 mm | |
| Larghezza taglio | 2 mm | |
| Larghezza mozzo | 60 mm | |
| Tipo di fresa ISO | N | |
| Angolo di regolazione | 90 grado | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Forma dei denti | Aw | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) | 160 | |
| Passo dei denti | 3,93 mm | |
| Esecuzione smusso angolare | a spigoli vivi | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Peso | 446 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 1837 | |
| Lettera di stampo numero standard | A | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a troncare | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | |
| Fattore di correzione fz | 1,5 | |
| Profondità di taglio max. | 50 mm |
| Codice articolo | 175000 200X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197243430 | |
| Produttore/persona responsabile | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com |