• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Lama per seghe circolari per metalli fine, non rivestito, ⌀ × Spessore: 125X2mm

Codice art.: 175000 125X2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente 125 mm
Diametro foro di attacco 22 mm
Larghezza taglio 2 mm
Tipo di fresa ISO T
Angolo di regolazione 90 grado
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Forma dei denti Aw
Numero di taglienti (su tutti i lati) 128
Passo dei denti 3,068 mm
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Numero di diametri circonferenziali passanti 0
Materiale da taglio HSS
Rivestimento senza rivestimento
Lunghezza utile 42,75 mm
Lunghezza complessiva 2 mm
Lunghezza funzionale 45 mm
Peso 168 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 1837
Lettera di stampo numero standard A
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a troncare
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio max. 42,75 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175000 125X2
EAN / GTIN 4045197243256
Produttore/persona responsabile Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, www.re-bo.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le lame sono libere lateralmente grazie al corpo ribassato ottenuto per rettifica. Tutte le misure di ⌀ 200 mm e le lame molto sottili sono provviste di mozzo (spallamento) per maggiore stabilità della lama stessa. Precisione, forma dei denti e profilo ribassato sono a norma DIN 1840.
DIN 1837 A a dentatura fine con dente a cuspide Forma A. Denti diritti con cavità proporzionalmente piccole.

Uso:

Per pezzi a parete sottile e profondità di taglio ridotte.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.