{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | WT250 | |
| Denominazione originale prodotto | 32.WT250SH32LIK | |
| Profondità di taglio max. | 74 mm | |
| Tipo di codolo | Portabroccia in acciaio | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Altezza | 80 mm |
| Codice articolo | 174522 | |
| EAN / GTIN | 4069739266961 | |
| Codice del produttore | 32.WT250SH32LIK | |
| Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |