{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | WT250 | |
| Denominación del fabricante | 32.WT250SH32LIK | |
| Profundidad de corte máx. | 74 mm | |
| Tipo de vástago | Soporte | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Altura | 80 mm |
| Número de artículo | 174522 | |
| EAN / GTIN | 4069739266961 | |
| Número del fabricante | 32.WT250SH32LIK | |
| Fabricante/responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |