• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Connettore Impact 3/4″-1″

Codice art.: 16688A-330
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 16688A-330
EAN / GTIN 4991644430079
Codice del produttore 16688A-330
Numero-L L60050 10184
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 330 mm
  • Dimensione D2: 3/4″
  • D1: 1″
  • Guida: 3/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3/4″
  • Quadro esterno
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno