• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore a macchina configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 15,5mm

Codice art.: 164180 15,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Cono Morse

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 15,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 208 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Codolo Cono Morse
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 15,060 mm - 15,500 mm
Lunghezza taglienti Lc 52 mm
Sporgenza totale L1 127 mm
Lunghezza complessiva L 210 mm
Numero taglienti Z 8
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Colore collarino senza
Tolleranza configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualità configurabile 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164180 15,5
EAN / GTIN 4045197092380
Codice del produttore 164180 15,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Numero pari di denti con passo asimmetrico. Il foro risulta assolutamente circolare e privo di rigature di lavorazione. Lo smusso sulla parte frontale del tagliente liscia il foro e guida l’alesatore. Attacco conico.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Grazie all’imbocco corto, si possono utilizzare anche per fori ciechi.

Nota:

Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164000.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.