{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | No | |
| Diametro tagliente 1° livello max. | 8,2 mm | |
| Configurabilità degli intervalli | 0,001 mm | |
| Campo di tolleranza | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0080 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 8 mm | |
| Lunghezza codolo | 46 mm | |
| Qualità | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Diametro tagliente 1° livello min. | 7,631 mm | |
| Configurabile | Sì | |
| Lunghezza tagliente | 24 mm | |
| Lunghezza imbocco | 3 mm | |
| Numero taglienti | 6 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Tipo di utensile per alesatura | per fori passanti e ciechi | |
| Tipo di azionamento | Alesatore a macchina | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 71 mm | |
| Lunghezza utile | 69 mm | |
| Lunghezza complessiva | 117 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Allargatura | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Alesatore cilindrico | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 162830 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406166410 | |
| Codice del produttore | 162830 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |