{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | vert | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 7,631 mm | |
| Longueur totale L | 117 mm | |
| Longueur utile L1 | 69 mm | |
| Longueur de coupe LC | 24 mm | |
| Longueur de col A | 71 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants et borgnes | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Diamètre des dents 1er niveau max. DC | 8,2 mm | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Paramétrabilité des intervalles | 0,001 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 46 mm | |
| Qualité | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Maschinen-Stirnreibahle | |
| Configurable | oui | |
| Longueur d’entrée | 3 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS E | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 162830 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406166410 | |
| Réf. fabricant | 162830 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |